Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC opto csatoló GT24907 - 2967840

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V DC opto csatoló GT24907

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 24-253 V

  • Kimeneti feszültség típusa - AC

  • Névleges üzemi áram le - 0.75 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918190644

Sonepar cikkszám

GT24907

Gyártói cikkszám

2967840

Gyártói típuskód

PLC-OSC- 24DC/230AC/1

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

24-253 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

0.75 A

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 200/5A 80x60mm sínrehúzható