Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VAC 1v IP20 GT94076 - 2903341

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul   24VAC 1v IP20 GT94076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 0.033 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356732253

Sonepar cikkszám

GT94076

Gyártói cikkszám

2903341

Gyártói típuskód

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

0.033 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-27.6 V

Szélesség:

16.4 mm

Magasság:

97.21 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

75 mm

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Elektronikus Hibrid motorindító