Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VAC IP20 SN134626 - 2903318

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VAC IP20 SN134626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-19.2 V

  • Névleges áram - 0.066 A

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134626

Gyártói cikkszám

2903318

Gyártói típuskód

RIF-2-RSC-LV-24AC/4X21

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

19.2-19.2 V

Névleges áram:

0.066 A

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-19.2 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

89 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Védettség:

IP20

Relémodul 24VAC IP20