Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VDC 3v IP20 GT94111 - 2903278

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul   24VDC 3v IP20 GT94111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 0.056 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356731652

Sonepar cikkszám

GT94111

Gyártói cikkszám

2903278

Gyártói típuskód

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

0.056 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20.4-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

43 mm

Magasság:

111.73 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

90 mm

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 1AC/24DC/3.5