Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VDC 4v érintk+aljzat 5A LED-es TS32/35 sínre IP20 GT58450 - 2834724

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul   24VDC 4v érintk+aljzat 5A LED-es TS32/35 sínre IP20 GT58450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356044554

Sonepar cikkszám

GT58450

Gyártói cikkszám

2834724

Gyártói típuskód

PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

4

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

78.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

86 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Relé foglalat ; Relémodul 12VDC