Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT IP20 SN022873 - 2967604

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT IP20 SN022873

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918169794

Sonepar cikkszám

SN022873

Gyártói cikkszám

2967604

Gyártói típuskód

PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

14 mm

Magasság:

80 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Mélység:

94 mm

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Univerzáis áram-mérőváltók