PHOENIX CONTACT - Relémodul PLC-RSC-24DC/21/EX IP20 SN104261 - 2909524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges áram - 0.009 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 18.5-33.6 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104261
Gyártói cikkszám
2909524
Gyártói típuskód
PLC-RSC-24DC/21/EX
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges áram:
0.009 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
18.5-33.6 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
80 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
94 mm
Védettség:
IP20