PHOENIX CONTACT - Relémodul PLC-RSP-24UC/21-21 IP20 SN078224 - 2912510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356050920
Sonepar cikkszám
SN078224
Gyártói cikkszám
2912510
Gyártói típuskód
PLC-RSP-24UC/21-21
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Szélesség:
14 mm
Magasság:
80 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
94 mm
Védettség:
IP20