Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relétalp PLC-BPT-24DC/21HC SN019361 - 2900254

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relétalp PLC-BPT-24DC/21HC SN019361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

  • Szerelési mód - egyéb

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 14 mm

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356510134

Sonepar cikkszám

SN019361

Gyártói cikkszám

2900254

Gyártói típuskód

PLC-BPT-24DC/21HC

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Szerelési mód:

egyéb

Lábak száma:

8

Szélesség:

14 mm

Magasság:

80 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

94 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kapocsjelölés + szimbólum