Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Rövidzár híd FBS 2-6 GT78779 - 3030336

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Rövidzár híd FBS 2-6 GT78779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Névleges áram In - 32 A

  • Raszterméret - 6.2 mm

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918188818

Sonepar cikkszám

GT78779

Gyártói cikkszám

3030336

Gyártói típuskód

FBS 2-6

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Névleges áram In:

32 A

Raszterméret:

6.2 mm

Szín:

piros

Szerelési mód:

dugaszolható

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültség:

800 V

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Sorkapocs jelölő tartó AK-DST/UK