Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Rövidzár híd GT38680 - 3005950

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Rövidzár híd GT38680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Névleges áram In - 76 A

  • Raszterméret - 12 mm

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918168742

Sonepar cikkszám

GT38680

Gyártói cikkszám

3005950

Gyártói típuskód

FBS 2-12

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Névleges áram In:

76 A

Raszterméret:

12 mm

Szín:

piros

Szerelési mód:

dugaszolható

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültség:

800 V

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 181-190 jel