Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 24A R=5,08 NYÁK-ba forr GT03642 - 1715721

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 24A R=5,08 NYÁK-ba forr GT03642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási mód vezeték - csavaros

  • Elektromos csatlakozások száma - 2

  • Csatlakozások rasztermérete - 5.08 mm

  • Névleges áram In - 17.5 A

  • Ház színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918024192

Sonepar cikkszám

GT03642

Gyártói cikkszám

1715721

Gyártói típuskód

1715721

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros

Elektromos csatlakozások száma:

2

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

17.5 A

Ház színe:

zöld

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

0°/180° (vízszintes)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Magasság:

17.3 mm

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Csatlakozó pin átmérője:

0.9 mm

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nélkül

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 25x25mm tetővel 2m/db