PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 16mm2 TS sínre csav bek kék GT22632 - 3044209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-25 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 76 A
Szín - kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918977542
Sonepar cikkszám
GT22632
Gyártói cikkszám
3044209
Gyártói típuskód
UT 16 BU
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-25 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
76 A
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1-16 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12.2 mm
Magasság:
54.4 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
55.5 mm