Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 20A 35mm sínre rugós bek szürke SN088105 - 3038464

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2  20A 35mm sínre rugós bek szürke SN088105

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 22 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918902162

Sonepar cikkszám

SN088105

Gyártói cikkszám

3038464

Gyártói típuskód

STTBS 2,5

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

22 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

55 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

78 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 20A 35mm sínre rugós bek szürke