PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35 sínre csav bek GT19159 - 3044076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 24 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918960377
Sonepar cikkszám
GT19159
Gyártói cikkszám
3044076
Gyártói típuskód
UT 2,5
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
24 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-50-110 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
47.7 mm