Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35 zöld sínre csav bek GT81311 - 3045091

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   2,5mm2  24A TS32/35 zöld sínre csav bek GT81311

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-4 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szín - zöld

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918975432

Sonepar cikkszám

GT81311

Gyártói cikkszám

3045091

Gyártói típuskód

UT 2,5 GN

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

24 A

Szín:

zöld

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

48 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

47.7 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 12VDC 1z