Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 rendezőelosztó SN054664 - 3270437

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 rendezőelosztó SN054664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Névleges áram In - 17.5 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626114217

Sonepar cikkszám

SN054664

Gyártói cikkszám

3270437

Gyártói típuskód

PTMC 1,5-2 /YE

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Névleges áram In:

17.5 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-2.5 mm2

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

11 mm

Magasság:

30 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

8.6 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokpolusú csatl betét 3+PE