PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 25mm2 108A TS 32/35 sínre csav bek G22273 - 3009011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 10-25 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 108 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918091606
Sonepar cikkszám
G22273
Gyártói cikkszám
3009011
Gyártói típuskód
UKH 25
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-25 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
108 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-25 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
15 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
57.5 mm