PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 25mm2 TS35-re csav bek UHV GT27656 - 2130101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 10-25 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csapszegcsatlakozó
Névleges áram In - 101 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-25 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918052881
Sonepar cikkszám
GT27656
Gyártói cikkszám
2130101
Gyártói típuskód
UHV 25-KH/AS
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-25 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csapszegcsatlakozó
Névleges áram In:
101 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-25 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csapszegcsatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
26 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-85 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Mélység:
95 mm