PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 35mm2 150A TS35/32 sínre csav bek G55100 - 3008012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-35 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 125 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-50 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918091552
Sonepar cikkszám
G55100
Gyártói cikkszám
3008012
Gyártói típuskód
UK 35
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-35 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
125 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-50 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-35 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
15.1 mm
Magasság:
62 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
50 mm