PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 16A TS32/35 sínre csav bek mérő-bontó GT60728 - 2812018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-4 mm2
Névleges áram In - 16 A
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60728
Gyártói cikkszám
2812018
Gyártói típuskód
UK 4-TG
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
16 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
500 V
Szélesség:
6.2 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
Szintek száma:
1
Lezárólemez szükséges:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Mélység:
42.5 mm
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem