PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 95mm2 232A TS32/35 sínre csav bek imb G50465 - 3010013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 35-95 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 232 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918091835
Sonepar cikkszám
G50465
Gyártói cikkszám
3010013
Gyártói típuskód
UKH 95
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
35-95 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
232 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-95 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
35-95 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
25 mm
Magasság:
90 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
83 mm