PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-3,5 SN013033 - 3213056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Névleges áram In - 17.5 A
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356549233
Sonepar cikkszám
SN013033
Gyártói cikkszám
3213056
Gyártói típuskód
FBS 10-3,5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Névleges áram In:
17.5 A
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Csatlakozó RJ45 8 érintkezős