PHOENIX CONTACT - Sorkapocs figyelmeztető lap 2db műa csavarral GT24663 - 1004209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen
Szimbólum - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918011932
Sonepar cikkszám
GT24663
Gyártói cikkszám
1004209
Gyártói típuskód
WS-4/6
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Szimbólum:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Szélesség:
24 mm
Magasság:
21 mm
Átmérő:
0 mm
Rögzítőanyaggal:
Nem
Szín:
egyéb
Utánvilágító:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 100/5A 80x60mm sínrehúzható