PHOENIX CONTACT - Sorkapocs figyelmeztető lap 2db műa csavarral GT28012 - 1004403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - sárga
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen
Kivitel - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918012076
Sonepar cikkszám
GT28012
Gyártói cikkszám
1004403
Gyártói típuskód
WS-5/6
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Kivitel:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szimbólum:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szélesség:
31 mm
Felirat jelentése:
egyéb
Magasság:
22.7 mm
Átmérő:
0 mm
Utánvilágító:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó Al/Cu 12-35mm2