PHOENIX CONTACT - Sorkapocs figyelmeztető lap UT-höz SN007065 - 3047387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen
Kivitel - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356074476
Sonepar cikkszám
SN007065
Gyártói cikkszám
3047387
Gyártói típuskód
WS UT 35
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Kivitel:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szimbólum:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szélesség:
16 mm
Felirat jelentése:
egyéb
Magasság:
42 mm
Átmérő:
0 mm
Utánvilágító:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 TWIN TS sínre csav bek