PHOENIX CONTACT - Sorkapocs jelölés 830515 EMLP-AL (100X60) SN099852 - 830515
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356718578
Sonepar cikkszám
SN099852
Gyártói cikkszám
830515
Gyártói típuskód
EMLP-AL (100X60)
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
100 mm
Sorkapocs jelölés 830515 EMLP-AL (100X60)