PHOENIX CONTACT - Sorkapocs PT 10-TWIN BU SN100266 - 3208747
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-10 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 57 A
Szín - kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356643627
Sonepar cikkszám
SN100266
Gyártói cikkszám
3208747
Gyártói típuskód
PT 10-TWIN BU
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
57 A
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-10 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
10.2 mm
Magasság:
49.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
88.9 mm