Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs tesztadapter 4mm piros SN015098 - 3035976

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs tesztadapter 4mm piros SN015098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Pecekátmérő - 2.4 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356520683

Sonepar cikkszám

SN015098

Gyártói cikkszám

3035976

Gyártói típuskód

PAI-4-FIX-5/6 RD

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

1

Pecekátmérő:

2.4 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

piros

Sorolható:

Nem

Reteszelhető:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 rendezőelosztó