PHOENIX CONTACT - Spiráltömlő - WG-S HF 120 BK SN087144 - 3241122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 17.6 mm
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PE
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356717519
Sonepar cikkszám
SN087144
Gyártói cikkszám
3241122
Gyártói típuskód
WG-S HF 120 BK
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
17.6 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PE
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-50-85 °C
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Falvastagság:
1.2 mm
Forduló szélesség:
120 mm
Kötegátmérő:
20-120 mm
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Spiráltömlő - WG-S HF 120 BK