Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Szemessaru 2,5mm2 D=4mm szig kék SN022754 - 3240023

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Szemessaru 2,5mm2 D=4mm szig kék SN022754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356452007

Sonepar cikkszám

SN022754

Gyártói cikkszám

3240023

Gyártói típuskód

C-RCI 2,5/M4

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

DIN szerint:

Nem

Szigetelés:

poliamid

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Felület:

ónozott

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; Vezérlő