PHOENIX CONTACT - Szerelhető, fém ház modulszám 2 Pg16 SN068419 - 1884568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 36.4 mm
Magasság - 49 mm
Mélység - 49 mm
Szekrény típusa - kuplungház
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918164591
Sonepar cikkszám
SN068419
Gyártói cikkszám
1884568
Gyártói típuskód
VC-MP-K1
Szélesség:
36.4 mm
Magasság:
49 mm
Mélység:
49 mm
Szekrény típusa:
kuplungház
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
nélkül
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Reteszelés módja:
tömszelencés
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Igen
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65