PHOENIX CONTACT - Szerelősín NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM GT68071 - 801762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Lyuk formája - nélkül
Anyag - réz
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918006693
Sonepar cikkszám
GT68071
Gyártói cikkszám
801762
Gyártói típuskód
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Lyuk formája:
nélkül
Anyag:
réz
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
7.5 mm
Felület:
kezeletlen
Furat közepes távolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető TI/T2 5 vezetékes