PHOENIX CONTACT - Szerszámkészlet krimpelőfogó szett SN010459 - 1212093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 1
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Csomagolás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356454636
Sonepar cikkszám
SN010459
Gyártói cikkszám
1212093
Gyártói típuskód
CRIMPFOX-M
Szerszámok száma:
1
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
egyéb
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Dugós csavarbetétek száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0