PHOENIX CONTACT - Szerszámtáska üres GT85199 - 1212500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Anyag minősége - poliészter
Vállszíjjal - Nem
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356528160
Sonepar cikkszám
GT85199
Gyártói cikkszám
1212500
Gyártói típuskód
TOOL-BAG EMPTY
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliészter
Vállszíjjal:
Nem
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Igen
Rekesz elválasztó:
Igen
Élénkvörös:
Nem
Lakatszemmel:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Rekeszek száma:
2
Magasság:
340 mm
Szélesség:
225 mm
Mélység:
225 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 31A 35mm sínre rugós bek fekete