Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC stabilizált 1.5A TS35-re IP20 GT93171 - 2866983

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC stabilizált  1.5A TS35-re IP20 GT93171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918960650

Sonepar cikkszám

GT93171

Gyártói cikkszám

2866983

Gyártói típuskód

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

90-350 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

36 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

2 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

90 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

99 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

95 mm

Magasság:

99 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1.9

Beépítési szélesség:

35 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység UNO-PS/1AC/24DC 60W