Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC stabilizált 4A TS35-re IP20 GT25331 - 2938837

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240/24VDC stabilizált  4A TS35-re IP20 GT25331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22.5-28.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918924058

Sonepar cikkszám

GT25331

Gyártói cikkszám

2938837

Gyártói típuskód

MINI-PS-100-240AC/24DC/4

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22.5-28.5 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

90-350 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-22.5 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

96 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

5 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

158 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

67.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

99 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

107 mm

Magasság:

99 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

3.8

Beépítési szélesség:

67.5 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24V AC/DC 1v érintk 6A TS-35-re PLC