PHOENIX CONTACT - Tápegység 100-240AC/12VDC stabilizált 1A TS35-re IP20 GT60225 - 2868538
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
2. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 1 A
Max. kimeneti áram 2 - 1.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356519960
Sonepar cikkszám
GT60225
Gyártói cikkszám
2868538
Gyártói típuskód
STEP-PS/ 1AC/12DC/1
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
2. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
1 A
Max. kimeneti áram 2:
1.1 A
Max. kimeneti áram 3:
1.8 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1 A
Rövidzárbiztos:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-264 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-264 V
Névleges tápfeszültség DC-nél:
95-250 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Teljesítményfelvétel:
38.7 VA
Teljesítményleadás:
12 W
Stabilizált:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
18 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
61 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Védettség:
IP20