Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 1AC/24DC/20 IP20 GT61871 - 2866776

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 1AC/24DC/20 IP20 GT61871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 26 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356113557

Sonepar cikkszám

GT61871

Gyártói cikkszám

2866776

Gyártói típuskód

QUINT-PS/1AC/24DC/20

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

26 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

90-350 V

2. kimeneti feszültség:

18-29.5 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

26 A

Max. kimeneti áram 3:

120 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

569 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

90 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

125 mm

Magasság:

130 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

5

Beépítési szélesség:

90 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,5mm2 L= 8mm szig AI 0,5-8WH