Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 1AC/48DC/5A IP20 SN005645 - 2866679

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 1AC/48DC/5A IP20 SN005645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 30-56 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 7.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356307895

Sonepar cikkszám

SN005645

Gyártói cikkszám

2866679

Gyártói típuskód

QUINT-PS/1AC/48DC/ 5

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

30-56 V

Max. kimeneti áram 1:

7.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

90-350 V

2. kimeneti feszültség:

30-56 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Max. kimeneti áram 2:

7.5 A

Max. kimeneti áram 3:

30 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

270 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Szélesség:

60 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

125 mm

Magasság:

130 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

3.3

Beépítési szélesség:

60 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24V DC 1z érintk 50mA TS-35-re PLC-relé