Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 22,5-30VDC/24VDC stabilizált 20A GT64475 - 2866239

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 22,5-30VDC/24VDC stabilizált  20A GT64475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 20 VA

  • USV-technológia - offline

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 20 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918959708

Sonepar cikkszám

GT64475

Gyártói cikkszám

2866239

Gyártói típuskód

QUINT-DC-UPS/24DC/20

Kimeneti hatásos teljesítmény:

480 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

20 VA

USV-technológia:

offline

Áthidaló idő teljes tehernél:

20 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti feszültség:

22.5-30 V

Építési forma:

álló eszköz

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

66 mm

Mélység:

125 mm

Magasság:

130 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

0.8 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Primer frekvencia:

0-0 Hz

Teljes hatékonyság:

95 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

99.9 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs