Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHOENIX CONTACT - Tápegység 3×400-500AC/24VDC stabilizált 5A TS35-re IP20 GT93021 - 2938594

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 3×400-500AC/24VDC stabilizált  5A TS35-re IP20 GT93021

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-28.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Max. kimeneti áram 2 - 7.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918908362

Sonepar cikkszám

GT93021

Gyártói cikkszám

2938594

Gyártói típuskód

QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/ 5

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-28.5 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Max. kimeneti áram 2:

7.5 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

320-575 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

320-575 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

450-800 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

0.34 VA

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Modulszélesség:

3.9

Beépítési szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Védettség:

IP20

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VAC/DC