Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO3-PS/1AC/24DC/10 240VAC 240W 24DC 10A SN176389 - 1159038

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO3-PS/1AC/24DC/10 240VAC 240W 24DC 10A SN176389

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 240-240 V

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4063151165925

Sonepar cikkszám

SN176389

Gyártói cikkszám

1159038

Gyártói típuskód

TRIO3-PS/1AC/24DC/10

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

240-240 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Teljesítményleadás:

240 W

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

15 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szélesség:

40 mm

Mélység:

132 mm

Magasság:

135 mm

Védettség:

IP20

Minden TRIO POWER tápegység intelligens diagnosztikával rendelkezik, többszínű LED-ekkel és kollektív jelzőérintkezővel. Minden lényeges állapotot, mint például DC OK, túlterhelés és zárlat, ezen keresztül jelez. Opcionálisan többcsatornás integrált eszközvédelemmel és diagnosztikai és paraméterezési IO-Link interfésszel rendelkező készülékek is rendelkezésre állnak. A kompakt készülékek csökkentik a telepítési ráfordításokat, a kapcsolószekrényben szükséges helyet és az anyagköltségeket. A TRIO POWER tápegységek így megbízható ellátást és védelmet nyújtanak egy készülékben.