PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO3-PS/3AC/24DC/10 3x240VAC 240W 24DC 10A SN176391 - 1159042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke - 15 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4063151165932
Sonepar cikkszám
SN176391
Gyártói cikkszám
1159042
Gyártói típuskód
TRIO3-PS/3AC/24DC/10
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
15 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
240-240 V
Névleges tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Teljesítményleadás:
240 W
Szélesség:
40 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
132 mm
Védettség:
IP20