Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/12DC/ 30W IP20 SN002765 - 2902998

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/12DC/ 30W IP20 SN002765

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356728812

Sonepar cikkszám

SN002765

Gyártói cikkszám

2902998

Gyártói típuskód

UNO-PS/1AC/12DC 30W

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

2. kimeneti feszültség:

12-12 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

71.7 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

84 mm

Magasság:

90 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1.3

Beépítési szélesség:

22.5 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő JBC 2,5/3