Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/48DC/ 100W IP20 SN002763 - 2902996

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/48DC/ 100W IP20 SN002763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.1 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356808361

Sonepar cikkszám

SN002763

Gyártói cikkszám

2902996

Gyártói típuskód

UNO-PS/1AC/48DC 100W

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

2.1 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

2. kimeneti feszültség:

48-48 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

100 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.1 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

213.3 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-264 V

Szélesség:

55 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

84 mm

Magasság:

90 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

3.1

Beépítési szélesség:

55 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs PTTB 2,5 BU sínre rugós bek kék