PHOENIX CONTACT - Tartóbak - árnyékoló sorkapocs AB/SKS GT66416 - 3240224
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356455718
Sonepar cikkszám
GT66416
Gyártói cikkszám
3240224
Gyártói típuskód
AB/SKS
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
0 mm
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 35mm sínre rug. Z/S