PHOENIX CONTACT - Teszter Duspol Expert 1209091 12...1000V AC/DC, SN021228 - 1209091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Igen
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356309905
Sonepar cikkszám
SN021228
Gyártói cikkszám
1209091
Gyártói típuskód
Duspol Expert
Feszültségmérési tartomány:
12-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Pengehossz:
48 mm
Folytonosság vizsgálat:
optikai
Ellenállás-méréstartomány:
0-108000 kOhm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Hosszúság:
260 mm
Ellenállásmérés:
108000 Ohm
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Pengeszélesség:
0 mm
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
elem
Mérőcsúcs védelem:
Igen