PHOENIX CONTACT - Tömszelence PG13,5 fém IP68 SN101105 - 1411198
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Kulcsméret - 22 mm
Hatszög élmérete - 24.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356923293
Sonepar cikkszám
SN101105
Gyártói cikkszám
1411198
Gyártói típuskód
G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Kulcsméret:
22 mm
Hatszög élmérete:
24.5 mm
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
EMC változat:
Igen