PHOENIX CONTACT - Univerzális csatlakozó M12 4P árnyékolt, halogénmente SN140798 - 1413993
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Dugaszoló csatlakozó átmérője - 19 mm
Menet mérete M - 12
Adatérintkezők száma - 0
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140798
Gyártói cikkszám
1413993
Gyártói típuskód
SACC-MS-4QO-0,75 SH SCO
Érintkező kivitelezése:
csap
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
19 mm
Menet mérete M:
12
Adatérintkezők száma:
0
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Kábel külső átmérőhöz:
5-9.7 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
250 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Reteszelés módja:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem